Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 50x70cm dunkelrot E 300g


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-272061 22
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6122E
EAN/GTIN:
     4001868161229
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Foto-Karton
Fotokarton
Fotokarton - 300g/qm. Der intensiv durchgefärbte, hoch lichtbeständiger Fotokarton ist in 50 x 70 cm Pack zu je 10 Blatt verpackt. Gestalten Sie einfach und schnell Karten, Einladungen, Gutscheine und vieles mehr...
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelrot
Maße:
50 x 70 cm
Grammatur:
300 g/qm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,59*
€ 0,94*
Lager 690
1250
10
pro Bogen
€ 5,49*
ab € 0,59514*
€ 0,94514*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 4,18*
€ 6,64*
2 Tage
61
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 4,85*
€ 7,50*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,28*
€ 7,66*
Menge:  Bogen  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 0,94514*
€ 1,12472
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 0,81514*
€ 0,97002
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 0,78514*
€ 0,93432
pro Bogen
ab 200 Bögen
€ 0,76514*
€ 0,91052
pro Bogen
ab 30000 Bögen
€ 0,59514*
€ 0,70822
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 9,4514* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6185E
ab € 4,18*
Sonstiges
Folia
6151E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6123E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
77095
ab € 1,122*
Sonstiges
Folia
6108
ab € 4,55*
Sonstiges
Folia
6165
ab € 9,30*
Sonstiges
Folia
6166
ab € 1,99*
Sonstiges
Folia
6161
ab € 1,97*
Sonstiges
Folia
6160
ab € 9,30*
Sonstiges
architekturbedarf
6100
ab € 4,09*
Sonstiges
architekturbedarf
6101
ab € 4,17*
Sonstiges
architekturbedarf
6110
ab € 4,19*
Sonstiges
architekturbedarf
6111
ab € 0,59*
Sonstiges
architekturbedarf
6112
ab € 4,12*
Sonstiges
architekturbedarf
6114
ab € 4,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.