Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisches Heftgerät WOW, 10 Blatt, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308586615
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     5566-10-26
EAN/GTIN:
     4002432135516
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Leitz Elektrisches Heftgerät WOW. Mit Springfachmechanik. Für geschlossene Heftung. Batteriebetrieb (4 x AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten). Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x e1. Einlegetiefe: 10 mm. 3 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft, CE-Zeichen. Material: Metall mit Kunststoff. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
10 Blatt
Farbe:
rot metallic
Ausführung der Heftungsart:
geschlossene Heftung
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
10 mm
Heftklammertyp:
e1
Nachfüll-Technik:
Springfachmechanik
Material:
Metall mit Kunststoff
Besonderheiten:
Batteriebetrieb (4 x AA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 25,86*
€ 35,67*
€ 5,50*
ab € 25,00*
€ 35,67*
Lager 690
1
€ 5,49*
ab € 28,36*
€ 38,91*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 28,15*
€ 41,15*
1 Tag
776
€ 4,95*
ab € 26,02*
€ 46,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46480085
ab € 5,81*
Ähnlich
Leitz
53220001
ab € 7,77*
Ähnlich
Leitz
55661036
ab € 22,53*
Ähnlich
Leitz
55661051
ab € 24,03*
Ähnlich
Leitz
55661016
ab € 24,06*
Ähnlich
Leitz
55661054
ab € 24,13*
Ähnlich
Leitz
55661023
ab € 24,06*
Ähnlich
Leitz
55661095
ab € 24,22*
Ähnlich
Leitz
55661062
ab € 24,22*
Ähnlich
Leitz
55661001
ab € 24,15*
Ähnlich
Esselte
53230001
ab € 19,33*
Ähnlich
Leitz
55680000
ab € 1,63*
Ähnlich
Leitz
12430000
ab € 4,05*
Ähnlich
Leitz
12440000
ab € 4,85*
Ähnlich
Leitz
12410000
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.