Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz- und Stehhocker Ergo Cosy, höhenverstellbar, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-308988328
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     6518-00-89
EAN/GTIN:
     4002432129478
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Bürohocker
Arbeitsdrehstuhl
Leitz Aktiv Sitz-und Stehhocker Ergo Cosy. Mit ergonomischem Sitz. Stabil und standfest. Die abgerundete Standfläche regt zum Wippen und Schwenken an und um den Rücken zu stärken. Der Wechsel zwischen Sitzen und Stehen führt zu verbesserter Muskelaktivität und einer besseren Körperhaltung. Höhenverstellbar von 45 bis 79 cm. Mit rutschfester Unterfläche, um den Hocker zu sichern und den Boden zu schützen. Produkt und Verpackung ohne Plastik. Material: Metall/Schaumstoff, mit strapazierfähigem 3D-Luftnetz überzogen. Tragfähigkeit: bis zu 110 kg. Gewicht: 5,5 kg. Format: 370 x 690 x 370 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Bezug:
Stoff
Sitzhöhe:
450 - 790 mm
Breite des Sitzes:
370 mm
Belastbarkeit max.:
110 kg
Sitzform:
Muldensitz
Art der Sitzhöhenverstellung:
Gasfeder
Werkstoff des Gestelles:
Stahl
Sitzwechselpolster vorhanden:
ja
Gewicht:
5,5 kg
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabil und standfest. Die abgerundete Standfläche regt zum Wippen und Schwenken an und um den Rücken zu stärken. Mit rutschfester Unterfläche. Ergonomischer Sitz aus strapazierfähigem, mit 3D-Luftnetz überzogenem Schaumstoff für zusätzlichen Komfort.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 117,04*
€ 144,96*
€ 4,50*
ab € 117,07*
€ 144,97*
€ 5,95*
ab € 123,12*
€ 152,13*
€ 5,50*
ab € 121,54*
€ 152,13*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 125,55*
€ 154,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,17*
€ 183,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
53690089
ab € 34,74*
Zubehör
Leitz
65320085
ab € 126,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.