Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Türschilder
>
Türschildfolie
>
Artikel
Typenschild-Etiketten, silber, A4, 25,4 x 10 mm, extrem stark haftend, wetterfest, reißfest, 4725 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-391036
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
4220
EAN/GTIN:
4008705042208
Suchbegriffe:
Folien-Etiketten
Folienetikett
Fotoetikett
Hochglanzetikett
Silberfarbene Etiketten aus matter Polyesterfolie, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal zur dauerhaften Bauteilekennzeichnung, als Typenschilder und zur Inventarisierung. Hochwertige Edelstahloptik. Wetterfest, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, reißfest, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C. Extrem stark haftend, auch auf rauen oder kritischen Oberflächen. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Für Laserdrucker und Kopierer. Nicht für Inkjetdrucker, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe (BxH):
25,4 x 10 mm
Anzahl der Blätter je Packung:
25
Anzahl der Etiketten je Packung:
4725
Klebeart:
permanent
witterungsbeständig:
ja
abgerundete Ecken vorhanden:
nein
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Form:
rechteckig
umlaufender Rand vorhanden:
nein
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker und Kopierer
Beschreibung der Besonderheiten:
Blicklicht, reißfest, extrem hohe Haftung
... >
Lager 690
>
Kopieretiketten,Laserprintetiketten,Ink-Print Etiketten
>
Farblaser - und Farbkopieretiketten
Weitere Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kraftkleberetikett
,
Kraftkleberetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Typenschild-Etiketten
,
Typenschilder-Etiketten
,
Typenschilderetiketten
,
Typenschildetiketten
,
Beschriftungsfolie
,
Türschild-Folie
,
Türschildfolie
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
Wasserfeste Etiketten
,
Wetterfeste Etiketten
,
Witterungsbeständige Etiketten
,
wetterfeste etiketten herma silber
,
typenschild etiketten
,
herma typenschild-etiketten
,
Typenschild
,
Silberetiketten
,
Silber-Etiketten
,
Silberfolien
,
Silberfolien-Etiketten
,
Silberfolienetiketten
,
Folienetiketten
,
Etiketten
,
Labels
,
Copy Labels
,
Laser Labels
,
Super-Print
,
Super P
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
14
1
€ 5,95*
ab € 18,36*
€ 24,06*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 18,31*
€ 24,07*
Lager 690
2 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 18,47*
€ 24,21*
Lager 3310
1
€ 4,75*
ab € 19,26*
€ 25,26*
Lager 467
9 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 19,58*
€ 25,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,21*
€ 28,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,85*
€ 28,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,99*
€ 27,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,06*
€ 26,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,47*
€ 21,98
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,7388* pro Blatt)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etiketten Typenschild silber 63,5 x 29,6 mm extrem stark haftend Folie matt 675 Stück
Herma
4222
ab € 18,69*
Zubehör
HERMA 4592 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Silber
Herma
4592
ab € 7,77*
Zubehör
HERMA 4593 selbstklebendes Etikett Rechteck Silber
Herma
4593
ab € 7,80*
Zubehör
HERMA Typenschildetiketten A4 210x297 mm silber extrem stark haftend Folie matt 25 St.
Herma
4224
ab € 18,42*
Zubehör
HERMA Typenschildetiketten A4 45.7x21.2 mm silber extrem stark haftend Folie matt 1200 St.
Herma
4221
ab € 18,17*
Zubehör
HERMA Typenschildetiketten A4 96x50.8 mm silber extrem stark haftend Folie matt 250 St.
Herma
4223
ab € 19,17*
Zubehör
HERMA Verschlussetiketten A4 transparent Ø 40 mm rund extrem stark haftend Folie matt 600 St.
Herma
4236
ab € 15,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen