Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Aquarel, A4, 8cm, Karton, pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-426903001
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     53564E
EAN/GTIN:
     3130630535645
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner Prem'Touch A4, Rücken 80mm, Serie Aquarel Mit der Produktserie Aquarel von Exacompta weht ein Hauch von Leichtigkeit in Ihr Büro und Ihre Ablage. Aus besonders stabilem Karton mit farbigem, glanzkaschierten Außenbezug aus Papier. Dieser Ordner ist für eine lange Haltbarkeit ausgelegt. Schwarzer Papier-Innenspiegel, außen in trendigem Pastellfarbton. Mit geöstem Griffloch. Mit Prem'Touch-Mechanik, sehr robust, aber auch ergonomisch dank des Druckhebels. Der Ordner ist für den täglichen und intensiven Gebrauch geeignet. 10 Jahre Garantie, FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Serie:
Aquarel
Verwendung für Papierformate:
A4
Rückenbreite:
80 mm
Farbe:
pastellgrünblau
Material:
stabiler Karton mit glanzkaschiertem Außenbezug aus Papier
Griffloch vorhanden:
ja
Kantenschutz vorhanden:
nein
Sichttasche am Rücken vorhanden:
nein
Schlitze vorhanden:
ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Prem'Touch-Mechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Beschreibung der Besonderheiten:
sehr robust, aber auch ergonomisch dank des Druckhebels. Der Ordner ist für den täglichen und intensiven Gebrauch geeignet.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 2,75*
€ 3,61*
Lager 690
73
1
€ 5,49*
ab € 3,45*
€ 3,61*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 2,90*
ab € 4,167*
€ 4,167*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
53560E
ab € 3,04*
Sonstiges
Exacompta
53565E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta
53566E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta
53567E
ab € 2,75*
Sonstiges
Exacompta
53568E
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.