Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolstertasche, 225x340mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-430864
Hersteller:
     SUMO
Herst.-Nr.:
     30000889
EAN/GTIN:
     4011839106128
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Papierpolstertasche Sumo G. Material und Polsterung: 100% Recyclingpapier, Ausstattung: Lasche mit Selbstklebung mit Abdeckstreifen. Optimaler Schutz für stoßempfindliche Materialien, keine Mülltrennung erforderlich, staubt nicht, daher angenehm für Allergiker. Farbe: braun. Außengröße(B x H): 245 x 340 mm. Größe Innen (B x H): 225 x 340 mm. ähnlich wie Luftpolstertaschen nur zu 100% aus Papier
Weitere Informationen:
Außenmaße (B x H):
245 x 340 mm
Innenmaß (BxH):
225 x 340 mm
Klebeart:
Haftklebung mit Abdeckstreifen
Farbe:
braun
Polsterung:
Papier
Material:
100% Recyclingpapier
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel / uz14b - aus 100% Altpapier, besonders schadstoffarm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,72*
Lager 690
240
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,43892*
€ 0,72892*
6 Tage
78
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 13,71*
€ 19,49*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,97*
€ 25,13*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 13,60*
€ 27,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,72892*
€ 0,86741
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60892*
€ 0,72461
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58892*
€ 0,70081
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54892*
€ 0,65321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51892*
€ 0,61751
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,43892*
€ 0,52231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,2892* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000881
ab € 0,28*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000883
ab € 0,2886*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000885
ab € 0,318*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000893
ab € 0,59514*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002310
ab € 2,18*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002311
ab € 2,25*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002312
ab € 0,314*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002314
ab € 0,352*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000894
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.