Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierpolstertaschen SUMO SU1517 Gr. 7 / Typ G


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Papierpolstertaschen SUMO SU1517 Gr. 7 / Typ G
Papierpolstertaschen SUMO SU1517 Gr. 7 / Typ G
Papierpolstertaschen SUMO SU1517 Gr. 7 / Typ G
Papierpolstertaschen SUMO SU1517 Gr. 7 / Typ G
Artikel-Nr.:
     3636-31517
Hersteller:
     SUMO
Herst.-Nr.:
     30000889
EAN/GTIN:
     4011839106128
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag

Papierpolstertaschen SUMO SU1517 Gr. 7 / Typ G

Außenmaße: 245 x 340 mm, Innenmaße: 225 x 340 mm, braun, Karton 50 Stück - Die Papierpolstertaschen SU1517 von SUMO zeichnet sich durch eine umlaufende Papierpolsterung aus, welche einen optimalen Schutz der Waren bietet. Die voluminöse Polsterung besteht aus geschredderten Papierbahnen. Die hochwertige Polstertasche lässt sich sehr leicht befüllen und nach Gebrauch kann die Polstertasche vollständig recycelt werden. Es können ohne Probleme Dokumente, Textilien, Warenproben, Muster, Bilder, Bücher oder auch flache Gegenstände mit empfindlicher Oberfläche versendet werden. Größe: 7 / Typ G, Außenmaße: 245 x 340 mm, Innenmaße: 225 x 340 mm, für Format: A4, Farbe: braun, Fenster: Nein, Material: recyceltem Kraftpapier, Verschlussart: haftklebend. Ausführung: schützt vor Stößen, reißfest, geringes Gewicht spart Versandkosten, staubfrei und für Allergiker geeignet. Zertifikate: Blauer Engel.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
220
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,42917*
€ 0,71917*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,72*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,02*
€ 25,27*
Lager 3636
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 28,15*
Preise: Lager 3636
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 28,15*
€ 33,50
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 22,37*
€ 26,62
pro Kartonage
ab 70 Kartonagen
€ 15,48*
€ 18,42
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Kartonage
ab 180 Kartonagen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 13,52*
€ 16,09
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 50 Stück (ab € 0,2704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3636
Versand: Lager 3636
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3636
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MAILmedia
30000885
ab € 0,00483*
Sonstiges
SUMO
30000896
ab € 7,20*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
SU1515P010
ab € 3,09*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
SU1517P010
ab € 3,47*
Sonstiges
SUMO
30000881
ab € 0,26345*
Sonstiges
SUMO
30000883
ab € 0,2164*
Sonstiges
SUMO
30000893
ab € 0,56589*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002310
ab € 2,16*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30002311
ab € 2,21*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
30000894
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.