Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebefilm 15mmx33m transparent 10RL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-481261
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5081533
EAN/GTIN:
     4001895919886
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Scotch® Transparentes Klebeband 508. Werkstoff: PP. Reißfest. Universell verwendbar im Büro oder zu Hause. Bandgröße (B x L): 15 mm x 33 m. Inhalt/Packungsart: 10 Rollen in Folienverpackung
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
15 mm x 33 m
Inhalt:
10 Rollen
Kerndurchmesser:
26 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
240
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,279*
€ 0,439*
9 Tage
170
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,289*
€ 0,461*
10
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,287*
€ 0,477*
1 Tag
170
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,47*
€ 0,612*
Lager 690
55
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,94*
€ 5,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.