Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 690-512168 Herst.-Nr.: 12-54V EAN/GTIN: 4021819211001 |
| |
|
|  |  |
 | Um einen sicheren Überblick über die An- und Abwesenheit von Mitarbeitern zu gewinnen, sind durchdachte Planungsinstrumente wichtig. Urlaubsübersicht. 15 Monate, d.h. von Januar bis März des folgenden Jahres. Namenszeilen abwechselnd gerastert. Schulferien. 2farbiger Druck, Sonn- und Feiertage in Rotdruck. Für 15 Mitarbeiter. Größe: 46 x 30 cm (B x H). Material Karton. Weitere Informationen:  |  | Kalenderjahr: | 2025 | Kalendarium: | Januar bis März Folgejahr | Breite: | 46 cm | Höhe: | 30 cm | Ausführung: | für 15 Mitarbeiter | Druck: | schwarz/rot | Material: | Karton |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |