Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb GRIP KARMA, 18l öko-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-575078015
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18198-17
EAN/GTIN:
     4012473091252
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Papierkorb GRIP KARMA, 18 Liter. Der klassische Papierkorb in zeitgemäßem Design. Für das HAN KARMA-Programm werden Post Consumer Materialien (bereits benutzte Kunststoffprodukte) verarbeitet. Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Ideal für Büro und Privatbereich. Standfest und stabil. Die seidenmatte Außenoberfläche gilt als unempfindlich gegen Schmutzeinwirkungen. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich. Fassungsvermögen: 18 Liter. Made in Germany. Durchmesser (O x U x H): 312 x 237 x 350 mm. Material: 80-100% Recyclingmaterial. Farbe: öko-rot.
Weitere Informationen:
Serie:
GRIP KARMA
Farbe:
öko-rot
max. Durchmesser:
312 mm
min. Durchmesser:
237 mm
Höhe:
350 mm
Volumen:
18 Liter
Material:
80-100% Recyclingmaterial
Griffrand vorhanden:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Der umlaufende ergonomische Griffrand mit 2 praktischen Griffmulden sorgt für ein einfaches Tragen und sicheres Anbringen von Müllsäcken. Dank der glatten Innenoberfläche ist der Papierkorb besonders reinigungsfreundlich.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,96*
3
€ 4,00*
ab € 1,98*
€ 3,23*
1 Tag
24
1
€ 5,95*
ab € 2,06*
€ 3,23*
10 Tage
24
1
€ 5,87*
ab € 2,08*
€ 3,29*
Lager 690
16
1
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 3,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
10278-16
ab € 1,08*
Ähnlich
HAN
10278-18
ab € 1,02*
Ähnlich
HAN
10278-13
ab € 1,02*
Ähnlich
HAN
18198-19
ab € 1,86*
Ähnlich
HAN
18198-13
ab € 1,71*
Ähnlich
HAN
14018-16
ab € 19,17*
Ähnlich
HAN
14018-18
ab € 18,72*
Ähnlich
HAN
14018-13
ab € 18,68*
Ähnlich
HAN
14508-16
ab € 19,53*
Ähnlich
HAN
14508-18
ab € 19,68*
Ähnlich
HAN
14508-13
ab € 20,59*
Ähnlich
HAN
16018-16
ab € 1,61*
Ähnlich
HAN
16018-18
ab € 1,80*
Ähnlich
HAN
16018-13
ab € 1,81*
Ähnlich
HAN
10278-05
ab € 1,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.