Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät induktiv schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-578052023
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRMA118
EAN/GTIN:
     4260664872719
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
MediaRange induktive Ladestationen eignen sich ideal hervorragend zum kabellosen Laden von geeigneten mobilen Endgeräten. Das Smartphone wird einfach auf die Ladestation gelegt und der Ladevorgang startet automatisch. Angeschlossen wird die Ladestation über einen bus-gespeisten USB Anschluss Ihres Computers oder ein externes USB-Ladegerät an der Steckdose. Diese Ladestation unterstützt das Schnellladen und liefert, unter Verwendung eines entsprechenden Schnellladegerätes, eine maximale Ausgangsleistung von 15W.induktive Schnellladestation* zum kabellosen Aufladen von Qi-fähigen Smartphones; Qi-Version: 1.1Stromaufnahme via USB Type-C® Buchse: DC 9.0V - 2.0A oder 10.0V - 1.5A; (18.0W max.) über ein zusätzliches Schnellladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)Ladeleistung: DC 9.0V - 1.67A oder 10.0V - 1.2A; (15.0W max.)lädt auch Smartphones in bis zu 5mm dicken KunststoffhüllenÜberspannungsschutz, Überladeschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlusssicherung, Fremdkörpererkennung, Schnellladefunktion, rutschfeste, Gummifüße und LED AnzeigenleuchteGewicht ca. 90gAbmessungen: ca. 98 x 98 x 6mminkl. 90cm USB Type-C auf USB AnschlusskabelFarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anschluß:
USB
Ausgangsleistung:
DC 9.0V - 1.67A oder 10.0V - 1.2A; (15.0W max.)
Abmessungen:
Ø 98 x 6 mm
Gewicht:
90 g
Beschreibung der Besonderheiten:
Überspannungsschutz, Überladeschutz, Überhitzungsschutz, Kurzschlusssicherung, Fremdkörpererkennung, Schnellladefunktion, rutschfeste, Gummifüße und LED Anzeigenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,67*
€ 7,52*
€ 6,78*
ab € 5,03*
€ 7,61*
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 5,05*
€ 7,67*
€ 5,95*
ab € 5,48*
€ 8,22*
6 Tage
14
€ 5,99*
ab € 6,30*
€ 9,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.