Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-418658 Herst.-Nr.: MRMA118 EAN/GTIN: 4260664872719 |
| |
|
| | |
| MediaRange induktive 15W Schnellladestation für Smartphones, schwarz
MediaRange induktive Ladestationen eignen sich ideal hervorragend zum kabellosen Laden von geeigneten mobilen Endgeräten. Das Smartphone wird einfach auf die Ladestation gelegt und der Ladevorgang startet automatisch. Angeschlossen wird die Ladestation über einen bus-gespeisten USB Anschluss Ihres Computers oder ein externes USB-Ladegerät an der Steckdose. Diese Ladestation unterstützt das Schnellladen und liefert, unter Verwendung eines entsprechenden Schnellladegerätes, eine maximale Ausgangsleistung von 15W.
Benutzeranleitung | Garantiebedingungen | Anwendungs- und Sicherheitshinweise: Hier können Sie die Benutzeranleitung, Garantiebedingungen sowie Anwendungs- und Sicherheitshinweise für die MediaRange induktive 15W Schnellladestation für Smartphones, schwarz (Art.Nr.: MRMA118) herunterladen. Die vollständige Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie hier.
Hinweise: *Die Schnellladefunktion wird nur von geeigneten Endgeräten, unter Verwendung eines entsprechenden Schnellladenetzteils (nicht im Lieferumfang enthalten), unterstützt. Zur Nutzung der kabellosen Ladefunktion, muss das zu ladende Gerät Qi-fähig sein: Detaillierte Angaben hierzu, können Sie den jeweiligen Herstellerangaben entnehmen. Qi ist eine eingetragene Marke des Wireless Power Konsortiums. Copyright© 2022 MediaRange GmbH. MediaRange und das MediaRange-Logo sind eingetragene Marken der MediaRange GmbH. Alle genannten Produkt- und Markennamen sowie eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und dienen lediglich zu Referenzzwecken. Weitere Informationen: | | weight: | 0.093 kg | height: | 0.145 m | width: | 0.020 m | depth: | 0.105 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, schnellladegerät, Ladegerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,67* | € 7,52* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 5,03* | € 7,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,05* | € 7,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,48* | € 8,22* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,30* | € 9,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|