Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Pinnwand
>
Korkpinnwand
>
Artikel
Korktafel 60 x 90cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-623296
Hersteller:
Dahle
Herst.-Nr.:
90027-21222
EAN/GTIN:
4007885900278
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
beidseitiger Kork, 7mm Holzrahmen, Korktafel,2 Befestigungshaken+ 6 Pin-NadelnDisplaykarton=Versandschachtel
... >
Lager 690
>
Planungstafeln,Magnete,Flip Chart und Zubehöre
>
Planungstafeln
Weitere Suchbegriffe:
Korktafel
,
Korkwand
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
pinboard kork
,
pinboard
,
pinnwand dahle
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,0314*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,90314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,8414*
€ 197,35127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 165,1214*
€ 196,49447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 157,9414*
€ 187,95027
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,1614*
€ 164,41207
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,0314*
€ 153,54737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen