Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner, 7 Fächer, Pur natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-709155
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44007-11
EAN/GTIN:
     4013951015296
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Pultordner, Pur, für Dokumente im Format A4, 7 Fächer, natur, Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit Kraftpapier überzogen, mit dehnbarem Rücken, 3 Schaulöchern im Buchblock, reißfesten Seiten aus schwarzem Karton (RC), schwarzen neutralen Taben aus langlebigem PP, zusätzlicher Verschluss mit Gummizug, mit hochwertiger schwarzer Prägung einer Libelle
Weitere Informationen:
Serie:
Pur
Anzahl der Fächer:
7
Farbe:
natur
Format:
A4
Art des Verschlusses:
Eckspanngummi
Anzahl der Sichtlöcher:
3
Ausführung der Tabe:
neutral
Breite:
265 mm
Höhe:
Graukarton (RC)
Material:
Graukarton (RC)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,14*
€ 6,07*
11 Tage
14
€ 5,87*
ab € 4,27*
€ 6,23*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 4,55*
€ 6,58*
Lager 690
14
€ 5,49*
ab € 4,56*
€ 6,61*
€ 6,95*
ab € 4,43*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20784-11
ab € 2,06*
Ähnlich
Pagna
26057-11
ab € 3,23*
Ähnlich
Pagna
26087-11
ab € 4,79*
Ähnlich
Pagna
40060-11
ab € 2,23*
Ähnlich
Pagna
40061-11
ab € 2,36*
Ähnlich
Pagna
44009-11
ab € 2,07*
Ähnlich
Pagna
44012-11
ab € 4,80*
Ähnlich
Pagna
50390-11
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.