| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-76753703 Herst.-Nr.: 50390-11 EAN/GTIN: 4009212056511 |
| |
|
| | |
| Ordner, Pur, für Dokumente im Format A4, 75 mm Rückenbreite für großes Füllvermögen und hohe Standfestigkeit, natur, Einband aus stabilem Graukarton (RC) mit Kraftpapier überzogen, mit praktischer Hebelmechanik und Niederhalter zur sicheren Ablage gelochter Unterlagen, mit hochwertiger schwarzer Prägung einer Libelle. Weitere Informationen: Merkmale | Format | A4 | | Ring-Form | Rundring | | Zweck | Lagerung | | Material | Karton | | Produktfarbe | Braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Bonbon, Drops, Graukarton, Graupappe, Kraftpapier, Motivordner, Schulordner, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Standard-Ordner, Standardordner, ringbuch a4, standard ordner, briefordner a4 |
| | |
| |