Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 20784-11 Ringmappe A4 Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 20784-11 Ringmappe A4 Braun
Pagna 20784-11 Ringmappe A4 Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76753824
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20784-11
EAN/GTIN:
     4009212056894
Suchbegriffe:
Graukarton
Graupappe
Kraftpapier
Ringbuch
Ringbuch A4 Pur Das Ringbuch der Serie Pur by PAGNA aus Kraftpapier in bewusst natürlichem Design ist der perfekte Begleiter für Schule, Büro oder Studium und lässt sich natürlich mit den Notizbüchern, Ordnern und weiteren Serienartikeln kombinieren. Das Ringbuch ermöglicht ein übrsichtliches Abheften und Sortieren wichtiger Unterlagen. Die 2-Bügel-Mechanik mit Niederhalter hält gelochte Unterlagen bis zum Format DIN A4 besonders sicher fest und ermöglicht schnelles Umblättern der Seiten. Produkte der Serie Pur by PAGNA sind ein verlässlicher Garant für ökologisch sinnvolle Ordnungsmittel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Ringdurchmesser
13 mm
Mechanismus-Typ
2D
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
26057-11
ab € 3,29*
Ähnlich
Pagna
26087-11
ab € 4,81*
Ähnlich
Pagna
40060-11
ab € 2,25*
Ähnlich
Pagna
40061-11
ab € 2,57*
Ähnlich
Pagna
44007-11
ab € 4,26*
Ähnlich
Pagna
44009-11
ab € 2,06*
Ähnlich
Pagna
44012-11
ab € 4,92*
Ähnlich
Pagna
50390-11
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.