Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Büroetiketten
>
wiederablösbare Etiketten
>
Artikel
Universaletiketten, permanent, 105x48mm, 1200 Stück, weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-710498
Hersteller:
Herma
Herst.-Nr.:
4457
EAN/GTIN:
4008705044578
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
105 x 48 mm
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Anzahl Stück / Packung:
1200
Anzahl Etiketten / Blatt:
12
Anzahl Blatt / Packung:
100
Material:
Papier, matt
Hafteigenschaft:
permanent haftend
PEFC-zertifiziert:
Ja
geeignet für Internetmarke:
INTERNETMARKE mit Empfängeradresse
Ausführung:
A4
Druckereignung Laserdrucker/Kopierer:
Ja
Druckereignung Farblaserdrucker/Farbkopierer:
Ja
Druckereignung Inkjet:
Ja
Anwendung:
B4/C4/C5-Kuverts
... >
Lager 690
>
Kopieretiketten,Laserprintetiketten,Ink-Print Etiketten
>
Universaletiketten für Laser, Inkjet und Kopierer
Weitere Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
Frankier-Etikett
,
Frankieretikett
,
Frankieretiketten
,
Frankierstreifen
,
Haft-Etiketten
,
Haftetiketten
,
Inkjet-Etiketten
,
Inkjetetiketten
,
Kopier-Etiketten
,
Kopieretiketten
,
Laser-Etiketten
,
Laseretiketten
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Etiketten Papier
,
Papieretiketten
,
Mehrzwecketikett
,
Multifunktionsetikett
,
Universaletikett
,
Vielzwecketikett
,
wiederablösbare Etiketten
,
herma adressetiketten weiß
,
adress-etiketten herma
,
adress etiketten
,
Etiketten
,
Labels
,
Copy Labels
,
Laser Labels
,
Super-Print
,
Super Print
,
SuperPrint
,
LaserPrint
,
Laser-Print
,
Laser Print
,
Laser
,
Laserdrucker
,
Inkjet
,
Inkjetdrucker
,
Tintenstrahldrucker
,
C
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
1 Tag
73
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,79*
€ 21,17*
Lager 690
2 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,81*
€ 21,18*
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,09*
€ 21,54*
Lager 505
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,54*
€ 22,52*
Lager 3310
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,91*
€ 22,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,29*
€ 24,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,53*
€ 23,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
1 Packung enthält 1.200 Etiketten (ab € 0,01318* pro Etikett)
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Universal-Etiketten, A4 mit ultragrip, Adressaufkleber, 105 x 48 mm, 100 Bogen/1.200 Etiketten, weiß
Avery
3424
ab € 19,61*
Ähnlich
Adressetiketten Premium, weiß 99,1x38,1 mm Papier matt 140 St.
Herma
8635
ab € 2,73*
Ähnlich
Etiketten Premium, weiß 97x42,3 mm Papier matt 120 St.
Herma
8628
ab € 2,73*
Ähnlich
HERMA 9538 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
Herma
9538
ab € 30,73*
Ähnlich
HERMA A3-Etiketten Premium 297x420 mm weiß Papier matt 100 St.
Herma
8692
ab € 31,32*
Ähnlich
HERMA Adressetiketten Premium A4 199.6x143.5 mm weiß Papier matt 200 St.
Herma
4249
ab € 16,56*
Ähnlich
HERMA Adressetiketten Premium A4 199.6x289.1 mm weiß Papier matt 100 St.
Herma
4252
ab € 16,52*
Ähnlich
HERMA Adressetiketten Premium A4 38.1x21.2 mm runde Ecken weiß Papier matt 6500 St.
Herma
4254
ab € 16,44*
Ähnlich
HERMA Adressetiketten Premium A4 63.5x33.9 mm weiß Papier matt 2400 St.
Herma
4645
ab € 16,46*
Ähnlich
HERMA Adressetiketten Premium A4 63.5x38.1 mm weiß Papier matt 210 St.
Herma
8632
ab € 2,74*
Ähnlich
HERMA Adressetiketten Premium A4 63.5x38.1 mm weiß Papier matt 2100 St.
Herma
4677
ab € 15,93*
Ähnlich
HERMA Adressetiketten Premium A4 63.5x38.1 mm weiß Papier matt 525 St.
Herma
5029
ab € 6,08*
Ähnlich
HERMA Adressetiketten Premium A4 63.5x46.6 mm weiß Papier matt 1800 St.
Herma
4265
ab € 16,53*
Ähnlich
HERMA Adressetiketten Premium A4 78.7x139.7 mm weiß Papier matt 400 St.
Herma
4472
ab € 16,60*
Ähnlich
HERMA Adressetiketten Premium A4 88.9x33.8 mm weiß Papier matt 1600 St.
Herma
4479
ab € 16,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen