Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Präsentationswand
>
Artikel
Moderatorentafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,blau
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
690-750443001
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
MT880303
EAN/GTIN:
4016946207904
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Moderationstafel PRO. Zusammenklappbar. Ausführung des Fußes: leicht gebogener Standfuß. Gesamthöhe: 195 mm. Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm. Masse (Gewicht): 8 kg. Farbe/Material der Vorderseite: blau/Filz. Farbe/Material der Rückseite: blau/Filz. Material des Rahmens: Aluminium. Verpackung: Karton.
Weitere Informationen:
Ausführung:
beidseitig blau/Filz
klappbar:
ja
Breite:
120 cm
Höhe:
150 cm
Gesamthöhe:
190 cm
Ausführung des Fußes:
leicht gebogener Standfuß
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Gewicht:
8 kg
... >
Lager 690
>
Planungstafeln,Magnete,Flip Chart und Zubehöre
>
Planungstafeln
Weitere Suchbegriffe:
Glas-Board
,
Glas-Whiteboard
,
Glasboard
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
magnettafel 1200 x 1500 mm
,
filz pinnwand
,
filztafel 100x150cm
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3636
13 Tage
70
Frei Haus
ab € 317,78*
€ 382,81*
Lager 1682
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,02*
€ 382,83*
Lager 690
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,06*
€ 382,94*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 332,85*
€ 415,86*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 331,54*
€ 425,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,94*
€ 455,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,01*
€ 451,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,79*
€ 392,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,06*
€ 378,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 690
Versand:
Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tragetasche für Moderationstafeln, Nylon, 1270 x 810 x 80 mm, marineblau
Franken
UMT
ab € 70,17*
Zubehör
FRANKEN Pinnnadeln mit Rundkopf, farblich sortiert, 100 Stk 112092-YY
Leitz
4300/100 99
ab € 7,20*
Zubehör
Franken Rollen ECO-UMRO für Moderationstafel 4 St./Pack.
Leitz
ECO-UMRO
ab € 6,50*
Zubehör
Franken Standbein MTB8 Moderationstafel PRO
Leitz
MTB8
ab € 106,48*
Zubehör
Franken Stativ MTB5 für Tafel PRO 60cm Aluminium 2 St./Pack.
Leitz
MTB5
ab € 131,72*
Zubehör
Rollenset 4St, feststellb. zu Pro Serie
Franken
MTR8
ab € 24,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen