Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Magnettafel
>
Whiteboard
>
Glasboard
>
Artikel
Moderationstafel PRO, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen,1200x1500 mm,blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-MT880303
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
MT880303
EAN/GTIN:
4016946207904
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel PRO. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglichen. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: weißes Aluminium mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1950 x 585 mm. 5 Jahre Garantie, GS-Zeichen. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
120
Lenkrollen feststellbar:
Nein
Material der Rückseite:
Filz
zusammenklappbar:
Ja
Höhe der Tafel:
150
Farbe der Rückseite:
blau
Material der Vorderseite:
Filz
Gesamthöhe:
1900
Ausführung des Fußes:
2 Aluminium-Standbeine mit leicht gebogenen Füßen 600 mm
Beschreibung der Besonderheiten:
Beidseitig verwendbar. Tafeln können im Hoch- oder Querformat verwendet werden. MIt speziellen Verbindungselementen die eine einfaches Einsetzen und Entfernen der Tafeln ohne Werkzeug ermöglic
Masse (Gewicht):
12,6
Garantiedauer:
5 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe der Vorderseite:
blau
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Glas-Board
,
Glas-Whiteboard
,
Glasboard
,
Magnet-Board
,
Magnet-Tafel
,
Magnet-Wand
,
Magnetboard
,
Magnettafel
,
Magnetwand
,
Metaplan-Wand
,
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Pinboard
,
Pinntafel
,
Pinnwand
,
Pintafel
,
Pinwand
,
Pinwände
,
Textilboard
,
Textiltafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
magnettafel 1200 x 1500 mm
,
filz pinnwand
,
filztafel 100x150cm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 315,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,81*
€ 454,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,64*
€ 443,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,27*
€ 393,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,95*
€ 387,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,33*
€ 375,24
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pinnnadel mit Rundkopf, 18 x 4 mm, 100 Stück, sortiert
Franken
4300/100 99
ab € 7,21*
Zubehör
Rollenset für Moderationstafel PRO, Kunststoff, 50mm, 4 Stück,schwarz
Franken
MTR8
ab € 24,49*
Zubehör
Rollenset für Moderationstafel, Kunststoff, 40 mm, 4 Stück, schwarz
Franken
ECO-UMRO
ab € 6,48*
Zubehör
Standbein für Moderationsfafel PRO, 610 mm, 2 Stück, silber
Franken
MTB8
ab € 106,33*
Zubehör
Standbein höhenverstellbar für Moderatonstafel PRO, 610 mm, 2 Stück, silber
Franken
MTB5
ab € 132,28*
Zubehör
Tragetasche für Moderationstafeln, Nylon, 1270 x 810 x 80 mm, marineblau
Franken
UMT
ab € 70,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen