Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-FRANMT880303 Herst.-Nr.: MT880303 EAN/GTIN: 4016946207904 |
| |
|
| | |
| - Moderationstafel PRO
- zusammenklappbar
- Ausführung des Fußes: leicht gebogener Standfuß
- Gesamthöhe: 1900 mm
- Tafelgröße (B x H): 120 x 150 cm
- Masse (Gewicht): 8 kg
- Farbe/Material der Vorderseite: blau/Filz
- Farbe/Material der Rückseite: blau/Filz
- Material des Rahmens: Aluminium
- Verpackung: Karton
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | klappbar | Bruttogewicht: | 16 kg | Eckenfarbe: | grau | geteilte Ausführung: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | magnethaftend: | nein | Marke: | Franken | Rahmenfarbe: | silber | Rahmenmaterial: | Aluminium | Tafelfarbe: | blau | Tafelfläche: | Textil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, magnettafel 1200 x 1500 mm, filz pinnwand, filztafel 100x150cm, Klappmoderationswand, Kommunikationsklappwand, Kommunikationswand, Konferenztafel, Metaplan, Moderationsklappwand, Moderatorenklapptafel, Stelltafel, Stellwand |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 317,78* | € 382,81* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,02* | € 382,83* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,06* | € 382,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 332,85* | € 415,86* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 331,54* | € 425,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|