Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet, quadratisch, Pinienholz, 33x33x9mm, 4 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-773796211
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     BA211
EAN/GTIN:
     4004360802485
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Die Magnete aus Massivholz Pinie, Neodym (3,3 x 3,3 cm, quadratisch, beige) mit 4 Stück im Set halten bis zu 20 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Whiteboards und bis zu 14 Blatt (A4, 80 g/m²) auf Glas-Magnetboards. Wenn Sie auf Whiteboards oder Glas-Magnettafeln Ideen visualisieren, an Pinboards Arbeitsabläufe auf Karten anpinnen oder im Team Projektfortschritte für alle Teammitglieder sichtbar machen möchten, dann nutzen Sie einfach die hochwertigen Board-Accessoires von SIGEL. Hier finden Sie alles, was Sie für agile Arbeitsweisen benötigen. Auspacken und loslegen!
Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Breite:
33 mm
Höhe:
9 mm
Tiefe:
33 mm
Tragfähigkeit:
1120 g
Material:
Neodym, Pinienholz
Packungsinhalt:
4 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 13,54*
€ 19,55*
1 Tag
17
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,60*
€ 19,56*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,62*
€ 20,15*
Lager 690
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 14,48*
€ 20,84*
12 Tage
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,72*
€ 21,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,84*
€ 24,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,20*
€ 22,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,48*
€ 17,23
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,62* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
BA120
ab € 13,12*
Zubehör
Sigel
BA210
ab € 13,54*
Zubehör
Sigel
BA240
ab € 10,23*
Zubehör
Sigel
GL195
ab € 7,55*
Zubehör
Sigel
GL707
ab € 14,24*
Zubehör
Sigel
GL704
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.