Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775732010 Herst.-Nr.: 63054 84 EAN/GTIN: 4002390043779 |
| |
|
| | |
| Whiteboard 2000 MAULpro Emaille. Oberflächenbeschaffenheit: emaillebeschichtetes Stahlblech, besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich. Beschreibung der Besonderheiten: Stabiles, Hohlkammerprofil, kombiniert mit runden Eckverbindungen. Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar. Anwendung im Quer- oder Hochformat. Besonders verschleißfest. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. Verdeckte Wandbefestigung. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen. Größe (B x H): 240 x 120 cm. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | emaillebeschichtetes Stahlblech, besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich | Breite: | 240 cm | Höhe: | 120 cm | beidseitig beschreibbar: | Nein | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | ja | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Zubehör für Wandbefestigung: | Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnetboard, weißwandtafeln emailliert |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 367,49* | € 428,10* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,00* | € 439,48* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 390,09* | € 460,26* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 418,18* | € 481,46* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 472,94* | € 535,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|