Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-775773010 Herst.-Nr.: 63353 84 EAN/GTIN: 4002390023870 |
| |
|
| | |
| Endlos-Whiteboard MAULpro Erweiterungsmodul. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech, für den permanenten Gebrauch. Beschreibung der Besonderheiten: Erweiterungsmodul, Querformat. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. White- und Pinnboards kombinierbar. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: silbereloxiertes Aluminium, Ecken platingrau. Zubehör für Wandbefestigung: Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen. Größe (B x H): 120 x 90 cm. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech | Breite: | 120 cm | Höhe: | 90 cm | beidseitig beschreibbar: | Nein | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | nein | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Farbe des Rahmens: | grau | Zubehör für Wandbefestigung: | Komfortable Aufhängung mittels Exzenter-Elementen | Beschreibung der Besonderheiten: | Erweiterungsmodul, Querformat. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Mit Flipchart-Blockhalter nachrüstbar. White- und Pinnboards kombinierbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosboard, Endlostafel, Endloswhiteboard, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Erweiterungsmodul (Wandtafel), Tafelschienensystem-Tafeln, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, whiteboard-tafel maul |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,64* | € 114,37* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 99,12* | € 131,38* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,37* | € 135,19* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,66* | € 136,92* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 117,27* | € 147,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|