Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Optimum Autofeed+ 600X P4, Partikelschnitt, 600 Blatt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-785805
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2020600XEU
EAN/GTIN:
     5028252613958
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Rexel Aktenvernichter Optimum AutoFeed+ 600X P4. Elektrischer Aktenvernichter für Abteilungen oder Büros mit 10-20 Benutzern. Automatische Papierzuführung. Extrem geräuscharm. Mit 4-stelligem PIN-Code für die Papierkammer für sicheres, unbeaufsichtigtes Vernichten. Für bis zu 4 Stunden Dauerbetrieb. Mit Infrarot-Sensor für offene Tür, vollen Abfallbehälter und Abkühlphase. Schlafmodus nach 3 Minuten Nichtbenutzung. Mit Touch-Control-Tasten, Anti-Papierstau-Technologie und Auto-Reversefunktion. Robuster Unterschrank mit einfach zu leerendem, herausziehbarem Abfallbehälter für Auffangbeutel. Tür mit integriertem Beutelspender für einfaches Wechseln des Abfallbeutels. Mit Laufrollen für mehr Mobilität. Schnittgut: Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarten. Sicherheitsstufe: Mikro-Partikelschnitt P-5. Blattkapazität: bis zu 600 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 660 Blatt (70 g/qm) bzw. bis zu 400 Papierschnipsel; manuelle Eingabe bis zu 15 Blatt (80 g/qm) bzw. bis zu 16 Blatt (70 g/qm). Partikelgröße: 4 x 36 mm. Abfallbehälter Auffangvolumen: 110 Liter / 900 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 30 mm/Sekunde für A4/80 g/qm. Maximale Eingabebreite: 230 mm. Leistungsaufnahme: 450 Watt. Geräuschpegel: ca. 55 DbA. Gewicht: 39 kg. Format: 510 x 960 x 570 mm. 2 Jahre Garantie, GS-Zeichen, CE-Zeichen. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Schnittgut:
Papier | Heft-/Büroklammern | Kreditkarten
Schnittart:
Partikelschnitt
Sicherheitsstufe DIN 66399:
P-4
Schnittbreite:
4 x 36 mm
Schnittleistung automatisch (80 g/qm):
600 Blatt
Schnittleistung manuell (80 g/qm):
15 Blatt
Behälter-/ Auffangvolumen:
110 L
Breite:
510 mm
Höhe:
960 mm
Tiefe:
570 mm
Betriebsdauer:
240 Minuten
Einsatzgebiet:
Abteilung mit 10 - 20 Nutzer
Lautstärke (dB):
55
Infrarot-Sensor für vollen Abfallbehälter:
ja
Anti-Papierstau-Technologie:
ja
Lenkrollen:
ja
Intelligente Energiesparautomatik:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,50*
ab € 1.043,52*
€ 1.090,45*
Frei Haus
ab € 1.135,23*
€ 1.183,94*
Frei Haus
ab € 1.136,82*
€ 1.186,99*
€ 5,50*
ab € 1.256,02*
€ 1.318,78*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.297,95*
€ 1.347,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.347,86*
€ 1.603,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,22*
€ 1.599,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.323,41*
€ 1.574,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.308,68*
€ 1.557,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.297,95*
€ 1.544,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2020175B
ab € 55,66*
Zubehör
Rexel
492762
ab € 23,62*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.