Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Classic 7/G, 230x340mm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-845309
Hersteller:
     Arofol
Herst.-Nr.:
     2FVAF000067
EAN/GTIN:
     4009445022062
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
G/17=7, Innengröße 23 x 34 cm, Außengröße 25 x 35 + 5cm Lasche. Gewicht ca. 22 g pro ST. Luftpolster Versandtaschen aroFOL Classic aus 100 % FSC® Recyclingpapier außen, sowie hochwertiger Luftpolsterfolie als Innenlage. Das Papier ist unbeschichtet, die Folie mit Polsterung aus Polyethylen (PE). Die Tasche besteht aus mindestens 80 % Recyclingmaterial. Optimierte Reißfestigkeit durch 1 cm Rundumverschweißung. Papier und Folie sortenrein trennbar. Aus Klimaneutraler Produktion. Verschluss der Lasche: selbstklebend mit Abziehstreifen, Tasche auf kurzer Seite offen.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Typ:
Nr. 7
Innenmaß:
250 x 350 mm
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolstertasche braun arofol, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Selbstklebende Kuverts und Taschen, Airbag-Taschen, Luftpolsterversandtaschen, Polstertaschen, Postversandkuverts, Taschen für den Versand, Versandtaschen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8420
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,25*
€ 0,42*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,42*
5 Tage
2598
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,83*
4 Tage
25500
2
pro Karton
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 28,53*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arofol
OE-30910
ab € 0,102*
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,112*
Sonstiges
Arofol
OE-31238
ab € 0,143*
Sonstiges
Arofol
OE-31245
ab € 0,19*
Sonstiges
Arofol
OE-31276
ab € 2,5745*
Sonstiges
Arofol
OE-31306
ab € 0,112*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
2FVAF000001
ab € 0,05845*
Sonstiges
1-PACK
BUG-17G-BRA
ab € 15,04*
Sonstiges
1-PACK
KA_300_200_135_T21C
ab € 0,33*
Sonstiges
Arofol
K24-61059
ab € 0,31*
Sonstiges
1-PACK
MB-1301_BRAUN
ab € 0,16*
Sonstiges
1-PACK
MB-1305_BRAUN
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.