Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aroFOL classic Luftpolsterversandtaschen braun Innenmaß 230 x 340 mm Typ G 17


Menge:  Karton  
Produktinformationen
aroFOL classic Luftpolsterversandtaschen braun Innenmaß 230 x 340 mm Typ G 17
aroFOL classic Luftpolsterversandtaschen braun Innenmaß 230 x 340 mm Typ G 17
Artikel-Nr.:
     353-10355
Hersteller:
     Vereinigte Papierwarenfabriken
Herst.-Nr.:
     2FVAF178107
EAN/GTIN:
     4009445022062
Suchbegriffe:
Luftpolster Versandtasche
Luftpolster-Tasche
Luftpolster-Umschlag
Luftpolstertasche
Luftpolster-Versandtaschen
  • 100 % recyclingfähig
  • geringes Eigengewicht, dadurch portosparend
  • leicht verschließbar mit Selbstklebeverschluss (Ädhäsionsverschluss)
  • mit 2 Löchern für Musterklammerverschluss
  • Optimal für den Versand von Warensendungen
  • Farbe braun
  • Innenmaß  230 x  340 mm
  • Außenmaß 250 x 350 mm
  • mit Trifixverschluss (3 Verschlussmöglichkeiten): Adhäsionsverschluss, Haftklebeverschluss sowie Lochungen für Musterklammern
  • 100 Stück im Karton
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Lochung
Breite:
340 mm
Farbe:
braun
Inselzuschlag:
Bei Lieferungen auf Inseln fällt ein Inselzuschlag in Höhe von 10 Euro pro Paket an.
Länge:
230 mm
Verpackungseinheit:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, luftpolster versandtasche gelb, luftpolster versandtasche, Luftpolstertaschen,Versandtaschen,LPVersandtaschen,Luftpolsterversandtaschen,CD Versandtasche, Luftpolster Versandtasche,Luftpolsterumschlag,Luftpolster-Umschlag,Luftpolster-Tasche,Jiffy,Luftpolster-Versandhülle,Leichtpolster-Versandtasche,DIN A4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4040
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,25*
€ 0,42*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,25*
€ 0,42*
5 Tage
2198
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,24*
€ 0,83*
Lager 353
6900
2
pro Karton
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 28,78*
9 Tage
20
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 35,27*
€ 47,45*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 353
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kartons
€ 28,78*
€ 34,25
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 27,62*
€ 32,87
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 23,22*
€ 27,63
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 21,85*
€ 26,00
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 18,24*
€ 21,71
pro Karton
ab 100 Kartons
€ 17,14*
€ 20,40
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 16,21*
€ 19,29
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 16,07*
€ 19,12
pro Karton
ab 2500000 Kartons
€ 16,03*
€ 19,08
pro Karton
1 Karton enthält 100 Stück (ab € 0,1603* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Kartons ( entspricht € 57,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 353
Versand: Lager 353
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 353
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Arofol
OE-30910
ab € 0,102*
Sonstiges
Arofol
OE-30934
ab € 0,112*
Sonstiges
Arofol
OE-31276
ab € 2,5645*
Sonstiges
Arofol
OE-31306
ab € 0,112*
Sonstiges
Vereinigte Papierwarenfabriken
2FVAF000001
ab € 0,089*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000004
ab € 0,142*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000005
ab € 0,19*
Sonstiges
VP Vereinigte Papierwaren
2FVAF000009
ab € 0,31*
Sonstiges
1-PACK
BUG-17G-BRA
ab € 15,12*
Sonstiges
1-PACK
KA_300_200_135_T21C
ab € 0,34*
Sonstiges
1-PACK
MB-1301_BRAUN
ab € 0,16*
Sonstiges
1-PACK
MB-1305_BRAUN
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.