Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Namensschild Doppelbox mit Clip für 2 Betriebs-/Sicherheitseinrichtung, transparent, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897194
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8013 19
EAN/GTIN:
     4005546804149
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Namensschild Doppelbox mit Clip für 2 Betriebs-/Sicherheitseinrichtung. Befestigungstechnik: drehbare Clipbefestigung. Farbe des Rahmens: transparent. Beschriftungsschild auswechselbar. Daumenstanzung für schnellen Zugriff, Doppelbox kann wahlweise im Hoch- oder Querformat genutzt werden. Material und Farbe: Polystyrol, transparent. Größe Innenmaß (B x H): 85 x 54 mm. Art der Verpackung und Inhalt: 25 Stück.
Weitere Informationen:
Größe (B x H):
85 x 54 mm
Packungsinhalt:
25 Stück
Farbe:
transparent
Befestigungstechnik:
drehbare Clipbefestigung
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Besonderheiten:
Daumenstanzung für schnellen Zugriff, Doppelbox kann wahlweise im Hoch- oder Querformat genutzt werden
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
9
pro Packung
€ 5,49*
ab € 50,39*
€ 66,40*
9 Tage
4
pro Packung
€ 5,87*
ab € 50,96*
€ 66,72*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 51,05*
€ 67,09*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 53,57*
€ 70,01*
2 Tage
28
pro Packung
€ 2,90*
ab € 57,15*
€ 74,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,40*
€ 79,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,33*
€ 78,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,33*
€ 71,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,70*
€ 67,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,52*
€ 62,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,39*
€ 59,96
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,0156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
822523
ab € 34,17*
Zubehör
Durable
815258
ab € 1,209*
Zubehör
Durable
822658
ab € 1,73*
Zubehör
Durable
822158
ab € 11,61*
Zubehör
Durable
822258
ab € 11,47*
Zubehör
Durable
822901
ab € 2,42*
Zubehör
Durable
832523
ab € 28,24*
Zubehör
Durable
834901
ab € 3,83*
Zubehör
Durable
819801
ab € 3,69*
Zubehör
Durable
832407
ab € 17,79*
Zubehör
Durable
832707
ab € 2,39*
Zubehör
Durable
832710
ab € 2,59*
Zubehör
Durable
832712
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
832410
ab € 18,16*
Zubehör
Durable
832402
ab € 18,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.