Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishalter Doppelbox mit Jojo, 54x85mm, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897616
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     8924 19
EAN/GTIN:
     4005546807645
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Ausweishalter Doppelbox. Befestigungstechnik: kombinierbar mit Clip, Kette, Textilband oder Ausweisjojo. Beschriftungsschild auswechselbar. Für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweis, kann wahlweise im Hoch- oder im Querformat genutzt werden. Material und Farbe: Kunststoff, transparent. Größe (B x H): 85 x 54 mm. Inhalt der Packung: 10 Stück.
Weitere Informationen:
max. Anzahl der Schilder/Hüllen:
2 Stück
Breite:
85 mm
Höhe:
54 mm
Nutzung:
Hoch- oder im Querformat
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Stück
Befestigungstechnik:
kombinierbar mit Clip, Kette, Textilband oder Ausweisjojo
Beschreibung der Besonderheiten:
für 2 Betriebs-/Sicherheitsausweis, kann wahlweise im Hoch- oder im Querformat genutzt werden
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,83*
€ 24,38*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 17,85*
€ 24,40*
Lager 690
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,79*
€ 24,43*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 18,26*
€ 24,93*
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,76*
€ 25,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
822523
ab € 34,47*
Zubehör
Durable
815258
ab € 1,152*
Zubehör
Durable
822658
ab € 1,72*
Zubehör
Durable
822158
ab € 11,60*
Zubehör
Durable
822258
ab € 11,50*
Zubehör
Durable
822901
ab € 2,41*
Zubehör
Durable
810326
ab € 0,53*
Zubehör
Durable
832523
ab € 28,31*
Zubehör
Durable
819801
ab € 3,69*
Zubehör
Durable
832407
ab € 17,65*
Zubehör
Durable
832707
ab € 2,41*
Zubehör
Durable
832710
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
832712
ab € 2,53*
Zubehör
Durable
832410
ab € 18,09*
Zubehör
Durable
832402
ab € 1,897*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.