Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausweishüllen DURABLE Acryl 87 mm x 54 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2053332
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2053332
Artikel-Nr.:
     94QG7-2053332
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     892419
EAN/GTIN:
     4005546807645
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
DURABLE Ausweishüllen 10 Stück. Breite: 87 mm. Farbe: Transparent. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: 892419. Hoch oder Quer: Quer. Höhe: 54 mm. Lieferumfang: 10 x Ausweishülle. Marke: DURABLE. Material: Acryl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
364 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
54 mm
Breite:
87 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 17,83*
€ 24,38*
Lager 94QG7
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 17,85*
€ 24,40*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,79*
€ 24,43*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 18,26*
€ 24,93*
1 Tag
3
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 18,76*
€ 25,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,81*
€ 28,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,01*
€ 26,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,76*
€ 24,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
822523
ab € 34,47*
Zubehör
Durable
815258
ab € 1,152*
Zubehör
Durable
822658
ab € 1,72*
Zubehör
Durable
822158
ab € 11,60*
Zubehör
Durable
822258
ab € 11,50*
Zubehör
Durable
822901
ab € 2,41*
Zubehör
Durable
810326
ab € 0,53*
Zubehör
Durable
832523
ab € 28,38*
Zubehör
Durable
819801
ab € 3,69*
Zubehör
Durable
832407
ab € 17,65*
Zubehör
Durable
832707
ab € 2,41*
Zubehör
Durable
832710
ab € 2,62*
Zubehör
Durable
832712
ab € 2,53*
Zubehör
Durable
832410
ab € 18,09*
Zubehör
Durable
832402
ab € 1,897*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.