Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospekthülle PREMIUM, oben offen, A4, PP, 80 my, glasklar/weiß, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-939548000
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     2654 02
EAN/GTIN:
     4005546735214
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen 80 µ oben offen a4
Prospekthülle PREMIUM. Ausführung: dokumentenecht. Mit weißem Rand. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: oben. Ausführung der Lochung: Universallochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Stärke: 80 my. Farbe: glasklar/weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
Ausführung:
glasklar
Folienstärke:
0,08 mm
Verwendung für Papierformate:
A4
dokumentenecht:
ja
Ausführung der Lochung:
Universallochung
Lochrandverstärkung vorhanden:
nein
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben
Hüllen strapazierfähig:
nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit weißem Rand
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 1,89*
€ 2,71*
1
€ 6,95*
ab € 1,67*
€ 2,84*
1
€ 6,78*
ab € 1,72*
€ 2,86*
3
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 2,90*
Lager 690
9
1
€ 5,49*
ab € 2,28*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,11*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,00*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,03*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,38*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,388*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.