Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 690-996020 Herst.-Nr.: 7-400000 EAN/GTIN: 8713797042802 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Legamaster Jahresplaner 365 Tage PROFESSIONAL. Jahresplaner im Ganzjahresformat für die persönliche Übersicht, senkrechte Monatseinteilung. Weiße Tafel, Email-Overfläche, 2x eingebrannt bei 800°C, kratz- und säurefest, magnethaftend, beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern. Magnetische Datumstreifen für stets aktuelle Planungen, geringes Gewicht durch Papp-Wabenstruktur im Tafelkern. Eloxierter Aluminiumrahmen. Ausgestattet mit einem Ablagebord. Wandmontage. Lieferung inklusive Datumstreifen, Ablagebord und Montagesatz. Tagesfeldgröße: 70 x 22 mm (BxH). Tafelgröße: 120 x 90 cm (BxH). 25 Jahre Garantie auf die einwandfreie Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit der Tafeloberfläche bei Verwendung des Legamaster-Zubehörs Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Oberflächenbeschaffenheit: | Emaile | magnethaftend: | ja | Breite: | 120 cm | Höhe: | 90 cm | Material des Rahmens: | Aluminium mit Kunststoffecken | Farbe des Rahmens: | silber | Ausführung der Zeiteinteilung: | 12 Monate | Ablageschale vorhanden: | ja | beidseitig beschreibbar: | nein | Lieferumfang: | inkl. Montagematerialien, Stiftablage und Marker | Abmessung des Rasters: | Einzelfeldgröße: H 22 x B 70 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Datumslot, Jahresplaner Datumstreifen, Jahresplaner Kalenderstreifen, Kalenderstreifen, Moderatorentafel Datumsstreifen, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, plantafel-jahresplaner legamaster, multiplaner jahresplaner, multiplaner jahreplaner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 690 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 318,24* | € 387,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 346,16* | € 420,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 340,48* | € 435,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 352,85* | € 442,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 690 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 690 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 690 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|