Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-996116 Herst.-Nr.: 7-102054 EAN/GTIN: 8713797099721 |
| |
|
| | |
| Robustes Whiteboard für den häufigen Gebrauch. Beschreibbar mit trocken abwischbaren Whiteboardmarkern. Magnetische Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl. Aluminiumrahmen mit dunkelgrauen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position mit Schrauben oder Blockmagneten (nicht im Lieferumfang) möglich. Lieferung mit Markerablage (30 cm), Boardmarker, Montageset und Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Oberflächenbeschaffenheit: | magnethaftende, lackierte Stahloberfläche | Breite: | 120 cm | Höhe: | 90 cm | beidseitig beschreibbar: | Nein | Raster vorhanden: | Nein | Ablageschale vorhanden: | ja | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe des Rahmens: | Aluminium mit weißen Ecken | Zubehör für Wandbefestigung: | Montagesatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 92,52* | € 119,93* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,58* | € 128,45* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 98,81* | € 131,34* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,85* | € 131,89* | | | | Lager 690 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,16* | € 153,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|