Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationswand Premium Plus klappbar, 150x120cm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-996993038
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-205610
EAN/GTIN:
     8713797091190
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Hochwertige klappbare mobile Moderationswand. Pinboard mit doppelseitigem Filzbezug. Tafelrahmen aus mattiertem beschichtetem Aluminium. Fußgestell und Füße aus mattiertem beschichtetem Stahl. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und einklickbare Papierhaken inklusive. Mindesthöhe des Gesamtprodukts: 196 cm (vertikale Montage). Maximale Höhe des Gesamtprodukts (vertikale Montage): 226 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm. Tafelgröße: H 150 x B 120 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
beidseitig anthrazit/Filz
klappbar:
ja
Breite:
120 cm
Höhe:
150 cm
Gesamthöhe:
196 cm
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Lenkrollen feststellbar:
ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
9,6 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 259,35*
€ 311,22*
6 Tage
63
Frei Haus
ab € 268,81*
€ 311,98*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,57*
€ 317,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,37*
€ 327,08*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,23*
€ 343,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,79*
€ 409,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,24*
€ 403,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,81*
€ 357,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,23*
€ 353,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.