Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIPOLD + DÖHLE GMBH Forstschutzhandschuh Dachs, mit Schnittschutz, Farbe natur/orange, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LEIPOLD + DÖHLE GMBH Forstschutzhandschuh Dachs, mit Schnittschutz, Farbe natur/orange, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     6922-10051-D29-1604
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     1604
EAN/GTIN:
     4005781160413
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ∙ Nach EN 388 und EN 381-7 - Klasse 1, 20 m/s ∙ Aus robustem und geschmeidigem Rindnarbenleder ∙ Schnittschutzeinlage optimal angepasst auf dem linken Handrücken ∙ Lederverstärkung in der Innenhand ∙ Großer Pulsschutz ∙ Angenehmes warmes Innenfutter ∙ Besondere Griffsicherheit und Tastgefühl ∙ Mit schwarzem Strickbund ∙ Farbe natur/orange
Weitere Informationen:
Farbe:
natur/orange
Größe:
10
Gefahren-Kategorie:
2
Einsatzbereich:
Forstschutz
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Forst-Handschuhe, Forsthandschuhe, Forstschutz-Handschuhe, Forstschutzhandschuhe, Kettensägenhandschuhe, Waldarbeiterhandschuh, Waldarbeiterhandschuhe, arbeitshandschuh leder größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Handschuhe, Schutzhandschuhe, Spezialhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 25,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,47*
€ 42,21
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,57*
€ 38,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,71*
€ 37,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,68*
€ 36,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,85*
€ 30,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.