Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPERE, Handlauf, HDPE, Länge 6000 mm, Höhe, 1100 mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf
Handlauf
Handlauf
Artikel-Nr.:
     6922-10250-D57-11715
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutz-Planke
Rammschutzplanke
Handlauf, HDPE, Länge 6000 mm, Höhe 1100 mm, Pollerdurchm. 140 mm, Handlaufdurchm. 90 mm, Farbe gelb
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
0,00 cm
Höhe:
0,00 cm
Länge:
0,00 cm
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzsystem-Planke, anfahrschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,73*
€ 993,10*
4 Tage
80
Frei Haus
ab € 994,01*
€ 1.081,58*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 987,44*
€ 1.096,03*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 1.119,12*
€ 1.241,42*
Frei Haus
ab € 1.166,95*
€ 1.286,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,10*
€ 1.181,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 981,61*
€ 1.168,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,38*
€ 1.117,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,40*
€ 1.085,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 878,73*
€ 1.045,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11749
ab € 353,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.