Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzplanke,Handlauf,HxL 1100x6000mm,aufprallabsorbierend,PE,gelb,Befestigung m. Bodenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
254294
254294
254294
254294
254294
254294
254294
Artikel-Nr.:
     827-254294
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11715
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz
Rammschutzplanke
  • Geeignet zur visuellen Markierung von Verkehrswegen
  • Element: Handlauf
  • Höhe x Länge 1100 x 6000 mm
  • Rohrdurchmesser 140 mm
  • Absorbiert und leitet Aufprallenergien ab
  • Aus Polyolefin in gelb
  • Befestigung über Bodenplatte mit Bodenankern
  • Lieferung inklusive Montagematerial

Zubehör:

  • 254297 Rammschutzplanke, Geländertür links, HxB 1100x1000 mm, PE, gelb, Befestigung m. Bodenplatte

Suchbegriffe:
Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Rammschutz, Geländer, Geländersystem, Handlauf

Weitere Informationen:
Marke:
a.m.p.e.r.e.
Serie:
Rack Mammut®
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Rammschutzplanke
Element:
Handlauf
geeignet für (Anwendung):
Verkehrswegmarkierung
Höhe:
1100 mm
Länge:
6000 mm
Durchmesser:
90 mm
Durchmesser Rohr:
140 mm
Rohrform:
Rundrohr
Befestigungsart:
Bodenplatte
Rammschutz Funktion:
Absorbierend
Material:
Polyolefin
Farbe Rammschutz:
gelb
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
157.55 kg
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzgeländer, Rammschutz-Geländer, Rammschutz, Geländer, Geländersystem, Handlauf
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 883,55*
€ 924,68*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 984,99*
€ 1.033,82*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,24*
€ 1.048,67*
Frei Haus
ab € 1.049,45*
€ 1.093,17*
Lager 827
19
Frei Haus
ab € 1.154,47*
€ 1.199,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,58*
€ 1.427,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,70*
€ 1.421,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,41*
€ 1.392,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.155,90*
€ 1.375,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.154,47*
€ 1.373,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ampere Rack Mammut
11749
ab € 352,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.