Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUER, Autom. Kippbehälter, Vol. 0,9 cbm,, LxBxH 1485x1570x865 mm, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter automatisch
Kippbehälter automatisch
Kippbehälter automatisch
Artikel-Nr.:
     6922-10535-D57-4A 900 gr
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4A 900 gr
EAN/GTIN:
     4052462062757
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Automatischer Kippbehälter, LxBxH 1485x1570x865 mm, Vol. 0,9 cbm, Traglast 1000 kg, RAL 7005 mausgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
204,000 kg
Breite:
157,00 cm
Höhe:
86,50 cm
Länge:
148,50 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.024,36*
€ 1.109,78*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.023,80*
€ 1.109,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.103,02*
€ 1.199,33*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.112,60*
€ 1.200,97*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.118,11*
€ 1.215,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,80*
€ 1.320,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,01*
€ 1.313,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.068,97*
€ 1.272,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,97*
€ 1.244,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,80*
€ 1.218,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
490867
ab € 242,21*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 600
ab € 198,96*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 900
ab € 230,78*
Zubehör
Bauer
Deckel für 4A 1200
ab € 228,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.