Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-10852-D57-PFA2506 Herst.-Nr.: PFA2506 EAN/GTIN: 5020073708813 |
| |
|
| | |
| Der Hängeregistraturschrank PFA ist das Einstiegsmodell für den Büroalltag. 2 Hängeregistraturschubladen auf kugelgelagerten Laufschienen und mit 75% Auszug bieten Platz für Ihre DIN A4 Mappen. Das Zentralschloss im unteren Schub sorgt für Sicherheit. Die Kunststoffgriffe auf der Schubladenfront können mit einem Etikett bestückt werden. Maße: H 672 x B 413 x T 400 mm. Farbe Korpus lichtgrau, Schubladenfronten kardinalrot. Weitere Informationen: | | Herstellungsland: | GB | Höhe: | 672 mm | Breite: | 413 mm | Tiefe: | 400 mm | Farbcode: | 506 Korpus lichtgrau, Fronten kardinalrot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,92* | € 159,96* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,90* | € 160,58* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,69* | € 169,33* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,20* | € 173,05* | | | | Lager 6922 | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,10* | € 200,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|