Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Mobiler Querrollladenschrank 2 Ordnerhöhen, inkl. 4 Rollen, davon 2 feststellbar, abschließbar,Silber/Ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-04Q208-SA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q208-SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank

Container und Funktionsmöbel

Technische Daten:

  • Material:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
  • Rollcontainer 600 mm Tiefe:
    Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
  • Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
    Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
865 mm
Gewicht:
46 kg
Anzahl Packstücke:
1
Farbe:
Silber/Ahorn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,80*
€ 454,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,01*
€ 456,56*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,90*
€ 508,67*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 434,23*
€ 514,05*
24 Tage
12
Frei Haus
ab € 492,44*
€ 575,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,67*
€ 605,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,73*
€ 592,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,22*
€ 575,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,55*
€ 556,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,90*
€ 506,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SO
ab € 418,72*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SO
ab € 425,72*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SA
ab € 390,28*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SB
ab € 390,94*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SL
ab € 389,53*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SN
ab € 388,46*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.508-SW
ab € 390,66*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SB
ab € 379,01*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SL
ab € 379,91*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SN
ab € 378,51*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-SW
ab € 379,78*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q208-S...
ab € 490,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.