Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Mobiler Querrollladenschrank 2 Ordnerhöhen, inkl. 4 Rollen, davon 2 feststellbar, abschließbar,Silber/Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-04Q210-SB
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-04Q210-SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank

Container und Funktionsmöbel

Technische Daten:

  • Material:
    19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, mit Melaminharz-Beschichtung, 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet.
  • Rollcontainer 600 mm Tiefe:
    Kunststoff-Schubkästen auf Teleskop-Kugelführungen mit Zentralverschluss und Auszugssperre, Materialschub mit Kleinteileausfachung, verdeckte Doppel-Lenkrollen
  • Roll-und Standcontainer 800 mm Tiefe:
    Stahlschubladen auf Teleskop-Kugelführung und Teilauszug, Hängeregistraturen voll ausziehbar, Zentralverriegelung, Einzel-Auszugssperre, Zylinderschloss, Materialschubfach
  • Lieferung:
    Die Lieferung erfolgt vormontiert.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Tiefe:
400 mm
Höhe:
865 mm
Gewicht:
37 kg
Anzahl Packstücke:
1
Farbe:
Silber/Buche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,59*
€ 493,93*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,92*
€ 496,19*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,62*
€ 548,88*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 470,02*
€ 554,63*
24 Tage
18
Frei Haus
ab € 526,83*
€ 617,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,88*
€ 653,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,45*
€ 641,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,66*
€ 624,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,88*
€ 603,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,62*
€ 554,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SO
ab € 456,49*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SO
ab € 465,06*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SA
ab € 421,23*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SB
ab € 421,41*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SL
ab € 425,70*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SN
ab € 421,67*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q1.510-SW
ab € 424,63*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SA
ab € 410,75*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SL
ab € 411,79*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SN
ab € 411,82*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-SW
ab € 410,54*
Ähnlich
Geramöbel
N-04Q210-S...
ab € 526,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.