Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Elektro-Hubtisch höhenverstellbar, 1600x800x625-1285, Onyx/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Rechteck-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | TP1245
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Rechteck-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | TP1245
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Rechteck-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | TP1245
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Rechteck-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | TP1245
10.jpg
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Rechteck-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | TP1245
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Rechteck-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | TP1245
Elektrisch höhenverstellbarer Tower Premium Rechteck-Tisch in Graphit, HxBxT 620 - 1280 x 1600 x 800 mm | TP1245
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-08E1608-OS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-08E1608-OS
EAN/GTIN:
     4038933531465
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
Hubschreibtisch
Sitz-Steh-Schreibtisch
Stehschreibtisch

Elektro Pro+

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    Das Gestell ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und mit einer kratzunempfindlichen Pulverlackierung beschichtet. Höchste Stabilität durch den großzügig angelegten T Fuß, ohne Verwendung einer Quertraverse. Schnelle stufenlose 3-fach Teleskop-Hubmechanik mit 1000 N Hubkraft. Stufenlos elektrisch höhenverstellbar von 625 bis 1285 mm. Stabil und Standsicher bis 100 kg. Inklusive 4-fach Memoryfunktion und Kollissionsschutz. Hubgeschwindigkeit 40 mm/sek bei einem Geräuschpegel von <42 dB.
  • Elektrifizierung:
    Optionale Elektrifizierung horizontal und vertikal
  • Knieraumblende:
    Der Schreibtisch kann mit einer attraktiven Metallsichtblende versehen werden. Die Blende ist mit einem Lochraster durchzogen.li>
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Tiefe:
800 mm
Höhe:
625-1285 mm
Gewicht:
57 kg
Anzahl Packstücke:
2
Farbe:
Onyx/Silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.009,99*
€ 1.120,51*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.016,15*
€ 1.131,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.286,72*
€ 2.469,66*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,49*
€ 1.346,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,68*
€ 1.339,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,23*
€ 1.290,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.054,42*
€ 1.254,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,15*
€ 1.209,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8257495
ab € 195,18*
Zubehör
Maul
8257402
ab € 196,53*
Zubehör
Maul
8257502
ab € 231,11*
Zubehör
Maul
8257595
ab € 233,22*
Zubehör
Maul
8205095
ab € 93,32*
Zubehör
Maul
8205090
ab € 93,07*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT634
ab € 203,10*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT645
ab € 203,39*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT639
ab € 203,95*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT633
ab € 202,99*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT355
ab € 204,46*
Zubehör
Bisley
OBA59M2EHT696
ab € 202,48*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z02
ab € 5,11*
Zubehör
Geramöbel
S-05Z06
ab € 6,48*
Zubehör
Geramöbel
S-08Z01-S
ab € 59,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.