Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPPES, Schwerlastschr., Fenster, Div. Einri.,, BxTxH 1000x600x1950 mm, Korpus 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Vertikalauszüge BxTxH 1000x600x1950 mm,
Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Vertikalauszüge BxTxH 1000x600x1950 mm,
Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Vertikalauszüge BxTxH 1000x600x1950 mm,
Artikel-Nr.:
     6922-14237-D57-1464.01.5016|2
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1464.01.5016
EAN/GTIN:
     4251142218709
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Vertikalauszüge BxTxH 1000x600x1950 mm, RAL 7035/5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
183,000 kg
Breite:
100,00 cm
Höhe:
195,00 cm
Länge:
60,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.441,02*
€ 2.806,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.599,86*
€ 2.826,87*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.587,41*
€ 2.833,60*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.642,52*
€ 2.874,51*
37 Tage
22
Frei Haus
ab € 3.122,92*
€ 3.366,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.833,60*
€ 3.371,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.809,31*
€ 3.343,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.698,85*
€ 3.211,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.640,21*
€ 3.141,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.587,41*
€ 3.079,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2465.00.0405
ab € 74,51*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.