Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Werkbänke / Zubehör
>
Standardwerkbank
>
Kastenwerkbank
>
Artikel
ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; UBP 40 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-14347-D57-999.001.0657
Hersteller:
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
Herst.-Nr.:
9990010657
EAN/GTIN:
4014641004101
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
ANKE Kastenwerkbank 1500 mm; Serie V 1500; Modell 341 V; 1500 x 700 x 840 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Universalplatte (UBP) 40 mm; Links: 4 Schubladen 60, 90, 180, 210 mm FH; Rechts: zurückgesetzter Boden
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie V 1500
Modell:
Modell 341 V
Bestückung:
Links: 4 Schubladen 60, 90, 180, 210 mm FH; Rechts: zurückgesetzter Boden
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Universalplatte (UBP)
Gewicht:
112 kg
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Werkbank
,
Hobelbank
,
Arbeitstisch
,
Schreinerbank
,
Schreinerhobelbank
,
Anke
,
anke
,
Werkstatt
,
Werkstattbedarf
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2431
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 992,21*
€ 1.125,38*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 924,83*
€ 1.127,58*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,89*
€ 1.175,95*
Lager 2478
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.019,12*
€ 1.181,05*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.180,99*
€ 1.340,50*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.340,50*
€ 1.595,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,21*
€ 1.591,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,31*
€ 1.522,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.238,68*
€ 1.474,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,99*
€ 1.405,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werkbank BL B1500xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 2 Schubl.ANKE
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150373
ab € 578,04*
Ähnlich
Werkbank BL B1500xT700xH840mm Universalplatte lichtgrau enzianblau 2 Schubl.ANKE
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150375
ab € 694,44*
Ähnlich
Werkbank BL B1500xT700xH890mm Buche massiv lichtgrau enzianblau 2 Schubl.ANKE
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0377
ab € 623,65*
Ähnlich
Werkbank BL B1500xT700xH890mm Universalplatte lichtgrau enzianblau 2 Schubl.ANKE
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
9991150379
ab € 699,57*
Ähnlich
Werkbank BL B2800xT700xH840mm Buche massiv lichtgrau
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0926
ab € 527,50*
Ähnlich
Werkbank BL B2800xT700xH840mm Universalplatte lichtgrau
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0928
ab € 630,62*
Ähnlich
Werkbank BL B2800xT700xH890mm Buche massiv lichtgrau
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0930
ab € 543,04*
Ähnlich
Werkbank BL B2800xT700xH890mm Universalplatte lichtgrau
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0932
ab € 651,45*
Ähnlich
Werkbank, Gestellbauweise, Grundmodell, BxT 2000 x 700 mm, Buchemassivplatte, Höhe 890 mm.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0193
ab € 380,15*
Ähnlich
Werkbank, Gestellbauweise, Grundmodell, BxT 2000 x 700 mm, Buchemassivplatte.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0189
ab € 309,38*
Ähnlich
Werkbank, Gestellbauweise, Grundmodell, BxT 2000 x 700 mm, Universalplatte, Höhe 890 mm.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0195
ab € 428,00*
Ähnlich
Werkbank, Gestellbauweise, Grundmodell, BxT 2000 x 700 mm, Universalplatte.
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.115.0191
ab € 413,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen