Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugsortiment
>
Artikel
KS Tools Kanal- und Rohrreinigungs-Werkzeug-Satz Ø 22mm, 14-tlg. #900.1922
Menge:
Stück
Produktinformationen:
KS Tools
icecat
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-14959-D44-900.1922
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
9001922
EAN/GTIN:
4042146039465
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
Weitere Informationen:
Produktgewicht:
22,83 kg
Produktmaße (L x B x H):
50 x 50 x 6 cm
... >
Lager 6922
>
KS Tools
>
KS Tools
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugsortiment
,
werkzeugmodul kstools
,
modul werkzeuge
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1551
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 409,47*
€ 460,43*
Lager 6922
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,82*
€ 507,51*
Lager 260
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 470,18*
€ 528,39*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 491,95*
€ 551,05*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 517,12*
€ 577,07*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,51*
€ 603,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,26*
€ 595,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,82*
€ 556,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,32*
€ 548,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,82*
€ 538,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blattbohrer, Ø 45mm, Spirale 22mm
KS Tools
900.2234
ab € 26,38*
Sonstiges
Führungshandschuh, links
KS Tools
900.2121
ab € 31,11*
Sonstiges
Gerader Bohrer, Ø 22mm, Spirale 22mm
KS Tools
900.2221
ab € 21,59*
Sonstiges
Keulenbohrer, Ø 40mm, Spirale 22mm
KS Tools
900.2263
ab € 24,85*
Sonstiges
Kreuzblattbohrer, Ø 55mm, Spirale 22mm
KS Tools
900.2255
ab € 34,01*
Sonstiges
Rohrreinigungs-Spiralen, Ø 22mm
KS Tools
900.2441
ab € 56,57*
Sonstiges
Rückholbohrer, Ø 45mm, Spirale 22mm
KS Tools
900.2203
ab € 24,92*
Sonstiges
Spiralen-Sicherheitstrennschlüssel, 22/32mm
KS Tools
900.2101
ab € 2,29*
Sonstiges
Spiralenkorb, Ø 470mm, Spirale 22mm
KS Tools
900.2112
ab € 42,51*
Sonstiges
Trichterbohrer, Ø 55mm, Spirale 22mm
KS Tools
900.2222
ab € 22,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen