Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA GMBH, Schrammbord, L 800 mm, Stärke 6 mm,, besch. gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Anfahrschutz Leitbord
Artikel-Nr.:
     6922-15925-D57-197.24.121
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.24.121
EAN/GTIN:
     4055381424255
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz stahl
Schrammbord, mit Stahl-Winkel, Länge 800 mm, TxH 100x150 mm, Stärke 6 mm, kunststoffbeschichtet gelb
Weitere Informationen:
Gewicht:
9,000 kg
Breite:
10,00 cm
Höhe:
15,00 cm
Länge:
80,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz, moravia anfahrschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,19*
€ 87,53*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,03*
€ 88,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 94,29*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 77,88*
€ 97,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,09*
€ 99,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,15*
€ 102,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.