Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitbord,f. innen,HxLxT 150x800x100mm,Stahl,gelb,z. Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
141906
141906
141906
141906
Artikel-Nr.:
     711-141906
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.24.121
EAN/GTIN:
     4055381424255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Schrammbord
anfahrschutz stahl
Leitbord
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Höhe x Länge x Tiefe 150 x 800 x 100 mm
  • Wandstärke 6 mm
  • Aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in gelb
  • zum Aufdübeln

Suchbegriffe:
Anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Serie:
BLACK BULL
Verkehrssicherung:
Sicherheitsausstattung
Sicherheitsausstattung:
Anfahrschutz
Rammschutztyp:
Leitbord
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
150 mm
Länge:
800 mm
Tiefe:
100 mm
Wandstärke:
6 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Material:
Stahl
Oberfläche Rammschutz:
kunststoffbeschichtet
Farbe Rammschutz:
gelb
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz, moravia anfahrschutz, Rammschutz, Rammschutz-Planke, Verkehrssicherung, Anfahrschutzsystem, Rammschutzsystem, Planke, Prallschutz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,19*
€ 87,53*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,03*
€ 88,12*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,85*
€ 94,29*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 77,88*
€ 97,48*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,09*
€ 99,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,02*
€ 115,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,95*
€ 109,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.