Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schnitzwerkzeug
>
Schnitzeisen
>
Stechbeitel
>
Stechbeitelsatz
>
Artikel
Rennsteig Werkzeugsatz im Kunststoff-Halter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RENNSTEIG
Lager 6922
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-16961-D44-R421 000 0
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
R421 000 0
EAN/GTIN:
4049002002175
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Werkzeugsatz im Kunststoff-Halter, 8kant, Schneide poliert, Sicherheitsschlagkopf, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, gehärtet, lackiert, Inhalt: 2x Flachmeißel, 1x Kreuzmeißel, 2x Durchtreiber, 1x Körner, Made in Germany
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,496 kg
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Durchschläger-Satz
,
Durchtreiber Satz
,
Handmeißel-Satz
,
Körner
,
Stechbeitelsatz
,
Stecheisen-Satz
,
Stemmeisen-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
rennsteig durchschläger-satz
,
handmeißel satz
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
16 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 14,30*
€ 20,46*
Lager 8670
5 Tage
7
pro Packung
€ 4,90*
ab € 14,51*
€ 20,55*
Lager 245
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,81*
€ 21,04*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,14*
€ 25,41*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 17,30*
€ 25,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 3 mm
Rennsteig
4400030
ab € 1,33*
Zubehör
Durchtreiber 120 x 10 x 4 mm
Rennsteig
4400040
ab € 1,42*
Zubehör
Flachmeißel 12 x 125 mm, 8-kant 10 mm, poliert
Rennsteig
3121250
ab € 3,90*
Zubehör
Flachmeißel 12 x 150 mm, 8-kant 10 mm, poliert
Rennsteig
3121500
ab € 4,27*
Zubehör
Inhalt für Verkaufsdisplay Nr. 3, lackiert
Rennsteig
4291101
ab € 256,80*
Zubehör
Inhalt für Verkaufsdisplay Nr. 3, poliert
Rennsteig
4291100
ab € 267,43*
Zubehör
Kreuzmeißel 4 x 125 mm, 8-kant 10 mm, poliert
Rennsteig
3221250
ab € 4,55*
Zubehör
Körner 120 x 10 x 4 mm
Rennsteig
4301200
ab € 1,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen