Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körner 120 x 10 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körner 120 x 10 x 4 mm
Körner 120 x 10 x 4 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-4301200
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     4301200
EAN/GTIN:
     4049002002373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körner
rennsteig körner 120x10x4mm
körner
rennsteig körner
  • geschliffene und polierte Oberfläche
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 7250
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
430 120 0
EAN:
4049002002373
Gewicht:
65 g
Abmessung:
120 mm
Durchmesser Spitze:
4 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Profil:
8-kant
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4241200
ab € 8,35*
Zubehör
Rennsteig
4241400
ab € 12,40*
Zubehör
Rennsteig
4241300
ab € 12,58*
Zubehör
Rennsteig
4292011
ab € 258,86*
Zubehör
Rennsteig
4292010
ab € 275,49*
Zubehör
Rennsteig
4291101
ab € 256,96*
Zubehör
Rennsteig
4291100
ab € 266,75*
Zubehör
Rennsteig
4296110
ab € 253,70*
Zubehör
Rennsteig
4210000
ab € 14,37*
Zubehör
Rennsteig
4210010
ab € 17,64*
Zubehör
Rennsteig
4210020
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.