Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Durchschläger
>
Artikel
Durchtreiber 120 x 10 x 4 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CK77V-4400040
Hersteller:
Rennsteig
Herst.-Nr.:
4400040
EAN/GTIN:
4049002002458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
geschliffene und polierte Oberfläche
abgerundete Kanten
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
440 004 0
EAN:
4049002002458
Gewicht:
66 g
Abmessung:
120 mm
Ausführung:
poliert
Durchmesser Spitze:
4 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Profil:
8-kant
... >
Lager CK77V
>
Qualitätswerkzeuge für Bau und Industrie
>
Schlagwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
rennsteig durchschläger 120 mm
,
durchschläger
,
durchschläger 120mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,56*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durchtreibersatz im Kunststoffhalter
Rennsteig
4241200
ab € 8,35*
Zubehör
Durchtreibersatz in Kunststoffkassette
Rennsteig
4241400
ab € 12,40*
Zubehör
Durchtreibersatz in Metallkassette
Rennsteig
4241300
ab € 12,58*
Zubehör
Inhalt für Verkaufsdisplay Nr. 2, lackiert
Rennsteig
4292011
ab € 258,86*
Zubehör
Inhalt für Verkaufsdisplay Nr. 2, poliert
Rennsteig
4292010
ab € 275,49*
Zubehör
Inhalt für Verkaufsdisplay Nr. M1, poliert
Rennsteig
4296110
ab € 253,70*
Zubehör
Werkzeugsatz im Kunststoff-Halter
Rennsteig
4210000
ab € 14,37*
Zubehör
Werkzeugsatz in Kunststoffkassette
Rennsteig
4210010
ab € 17,64*
Zubehör
Werkzeugsatz in Metallkassette
Rennsteig
4210020
ab € 21,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen