| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-17277-D57-2620 Herst.-Nr.: 2620 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fachebene aus Holzwerkstoffplatte, BxTxH 1200x800x22 mm Weitere Informationen: | | Gewicht: | 14,000 kg | Breite: | 8,30 cm | Höhe: | 13,25 cm | Länge: | 0,20 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,84* | € 187,30* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 199,81* | € 248,45* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,77* | € 261,02* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,38* | € 261,28* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,88* | € 262,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|